YEW350 携帯ウォシュレット TOTO 59028837

YEW350 携帯ウォシュレット TOTO 59028837 YEW350 携帯ウォシュレット TOTO 59028837 YEW350 携帯ウォシュレット TOTO 59028837 YEW350 携帯ウォシュレット TOTO 59028837

携帯ウォシュレット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59028837 品番YEW350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

旅行や出張など、外出先で気軽に使える携帯用おしり洗浄器。
コンパクトに持ち運べ、簡単操作で快適なおしり洗浄ができます。
電源は乾電池仕様なので、海外へのお出かけにも最適です。
旅先でもお手軽・清潔におしり洗浄を行っていただけます。

寸法(mm)携帯時:67×46×130、使用時:67×46×298 ホワイト 質量(g)250(乾電池1個含む) 電源単3形アルカリ乾電池1個 タンク容量(mL)約180(連続吐水3穴23秒、5穴20秒) 電池寿命外気温20℃で使用した場合約50回(アルカリ乾電池使用、吐水量約5mL/秒まで) 吐水量(mL/s)3穴/約8、5穴約9(アルカリ乾電池新品時)
注意
※体内に入れて使用しないでください。けがの原因になります。
※水道水および飲用可能な井戸水(地下水)以外は使用しないでください。皮膚の炎症を起こす原因となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59028837 YEW350 31393836 YEW4W3 携帯ウォシュレット TOTO 携帯ウォシュレット TOTO 1個 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31393836
2021-12-01
用途:
海外旅行にて
製造業

日本でウォシュレットに慣れてしまったので、海外へ行く時は必ず持って行きます。

対象商品:
59028837
2015-05-21
用途:
携帯ウォシュレット

持った感じは重たい。水を入れるのに注意がいる。洗浄水の圧力は強くて気持ちいい。日本ではウォッシュレットのついていない施設が少ないけど、田舎の公衆便所にはついていないとこがあるので、持ち歩きたいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする