画像準備中

浄水器カートリッジ

(42件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード59029171 品番TH658S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

年間に必要な浄水カートリッジは3本。
約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。
市販のペットボトルと比べ、断然お得です。

交換目安約4ヶ月(10L/日使用の場合)
注意
※水道水および飲料可能な井戸水でご使用ください。
※浄水は水のみを流してご使用ください。
※給湯温度は60℃以下でご使用ください。60℃を超える高温でご使用になると、浄水カートリッジが破損する場合があります。
※水に溶け込んでいる塩分(海水)は除去できません。また、硬水を軟水に変えることはできません。
※浄水を魚などの飼育水に使用しないでください。
※浄水カートリッジは定期的に交換してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59029171 TH658S 45535962 TH658S 浄水器カートリッジ TOTO 浄水器カートリッジ TOTO 1個 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
キッチン水栓に挿入
株式会社プロジェクトゾーン 様 (不動産業)

浄水機能がしっかりとしており、水質浄化に優れ、安心感がある。

2025-01-06
用途:
浄水器のフィルター交換

水栓器具を選ぶ際に、モノタロウさんでこのカートリッジを購入できることが決め手になりました。おいしい水が手軽に飲めて満足しています。

2025-09-26
用途:
浄水時
医療・福祉・介護関連業

ずっと購入しておりますが、コスパが良くないように感じます。もう少しお値段が下げると有り難いです。

対象商品:
45535971
2024-08-15
用途:
普段の料理、飲み水として
製造業

家族がメーカーから定期購入していたのですが、紛失してしまったそうでこちらで購入致しました。
好きなタイミングに買えるし、発送も早いのでこちらの方が便利かなと思う次第です。
勿論、水の味は通さないものと全く違います!

対象商品:
45535962
2024-06-10
用途:
毎日の愛猫用の飲料水
建設業・工事業

カランもTOTO製で純正品なのでピッタリ! 上さんでも楽に交換出来ます!!
年に3〜4回交換しますので、もう少し安価であればもっとよいです。

対象商品:
45535962
2023-09-13
用途:
浄水器へ
株式会社山口文洋堂 様

普段使用の水栓に設置しています。使用量が多いので重宝しています。

対象商品:
45535971
2022-04-23
用途:
カートリッジ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

浄水機能を維持するために必要なので購入した。品物については、純正品であり良いも悪いもないですが、申し込んでから速やかに配送されてきたのは良かった。

対象商品:
45535971
2022-08-17
用途:
メンテナンス
その他業種

専用カートリッジであり、安心して使用しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする