蛇口の混合栓用レバーハンドル部が折れたための交換
レバーのみ購入出来たので助かった。
配送もとても早く次の日に届いた。
蛇口その物の交換せずに、ぴったりの部品が有り費用や時間短縮になり助かりました。
THYA32のレビューです。修理する蛇口のメーカーや型番が不明でしたので、取り付けできるか少々不安でしたが、混合栓カートリッジの先端が8mm角でしたので(カチッと音はしませんでしたが)遊びもなくぴったり合いました。
THYA33だとハンドルが長すぎると感じたのでTHYA32を購入して正解でした。ハンドル長さが130mmくらいで洗面所にジャストサイズで収まって大満足です。
自宅の蛇口のレバーが壊れ、蛇口全体の
交換を考えていましたが、こちらでレバー
のみを購入できました。
おかげで、修理が安く、簡単にできました。
これくらいの修理は自分で出来るものですね。メーカーの純正品の為、同じ物の交換でした。商品はもちろん問題なかったです。