TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの シャワー用品
TOTOの シャワーセット
低水圧用シャワーヘッド(ホース付き)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59029424
品番
THY731HR
参考基準価格(税別)
¥8,050
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
水圧の低い所でも勢いのあるシャワーが楽しめる低水圧用シャワー。
ホース長さ(mm)
1600
仕様
メーカー別変換アダプター付
色
ホワイト
ホース長さ(m)
1.6
適合メーカー
TOTO、リクシル、SAN-EI、カクダイ、KVK、MYM
止水スイッチ
なし
水流切替
×