TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 単水栓
ピタットくん露出タイプ(壁給水タイプ) 緊急止水弁付横水栓
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
止水弁、ハンドル90°開閉、スパウト回転式、ウォーターハンマー低減機構付き、ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、逆止弁/VB:無
注文コード
59029555
品番
TW11GRF
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
使用地区
寒冷地
仕様
止水弁、ハンドル90°開閉、スパウト回転式、ウォーターハンマー低減機構付き、ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、逆止弁/VB:無
備考
ハンマーセーフ付、緊急止水弁付
タイプ
単水栓
適合場所
その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い
ハンドル色
メタル
取付け方法
壁付き
ハンドル形状
グリップハンドル
付加機能
洗濯機用水栓
カップリング
対応
操作方法
ハンドルを上下操作
吐水口長さ(mm)
77
関連資料:
分解図(TW_11GRF)