※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 単水栓
横型泡まつ自在水栓 泡まつキャップ付きタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59029625
品番
T131AUN13C
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
横自在形、泡まつ、【こま種類】固定こま(節水)、【TOTOマーク位置】正面、【吐水形態】ソフト、【ハンドシャワーの有無】なし、【吐水切替の有無】なし、【逆止弁/VB】なし
長さ(mm)
スパウト:110
形状
止水ハンドル:三角
色
止水ハンドル:メタル
取付方式
壁付き
ねじ径(mm)
(接続)13
適合場所
その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い
使用地区
一般地/寒冷地共用
水栓タイプ
単水栓
関連資料:
分解図(T_131AUN13______C)