画像準備中

横水栓 13mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59029661 品番T23AUN13C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,150
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(mm)13 仕様鉛低減、節水こま付 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区寒冷地
注意
※各種水栓と全自動洗濯機はセットしないでください。水漏れのため家財に損害を与えるおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする