画像準備中

横水栓 胴長 13mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59029704 品番 T23BUN13C
参考基準価格(税別)¥8,150 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
呼び径(mm)13 タイプ単水栓、固定こま 使用地区寒冷地 仕様胴長、節水こま付、鉛低減、ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無 適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い ハンドル色メタル 取付け方法壁付き ハンドル形状三角ハンドル 操作方法ハンドルを回す 吐水口長さ(mm)35
注意
※各種水栓と全自動洗濯機はセットしないでください。水漏れのため家財に損害を与えるおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする