ハンガー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/仕上スチール/ユニクロ 注文コード59029792 品番72H21
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は材質/仕上など2種類から選べます 他の種類を見る

のれんシート幅200mm用です。(ハンガー幅は150mm)

適合W200用 用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)165 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.2MB)

商品説明動画

のれんカーテンの取り付け方
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59029792
2020-12-12
用途:
防虫のれんに使用
建設業・工事業

フレームへの脱着がとてもよく、使い勝手が良かったと思います。
満足度は大変良かったと思いました。

対象商品:
59029817
2016-11-14
用途:
間仕切り
株式会社本田海産 様

見つけられなかった商品が、モノタロウでは見つかりました。

対象商品:
59029792
2015-12-24
用途:
工場出入り口のカーテン付け替え

のれんカーテンの付け替えで使用。こういう商品は量販店では扱いがないので助かります。冷蔵庫部分にはステンレスを購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする