ハンガー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 材質/仕上スチール/ユニクロ 注文コード59029801 品番72H31
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は材質/仕上など2種類から選べます 他の種類を見る

のれんシート幅300mm用です。(ハンガー幅は250mm)

用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。 適合W300用 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)269 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.2MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59029801
2026-02-19
用途:
間仕切りノレンカーテンの設置

商品自体に問題はありません。
以前、他社で10個購入したときは表板、裏板、ネジがバラバラで箱に入っていましたので、現場ですぐに使用可能でしたが、今回はすべて組み合わせた状態でした。しかも商品管理シールがネジの上に貼ってあり、シールをはがしてネジを外してバラバラにする手間が発生しました。商品管理方法の再考をお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする