曜日別特売
72H22 ハンガー 岡田装飾金物 59029817

72H22 ハンガー 岡田装飾金物 59029817
72H22 ハンガー 岡田装飾金物 59029817
72H22 ハンガー 岡田装飾金物 59029817

ハンガー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質/仕上ステンレス注文コード59029817品番72H22
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

のれんシート幅200mm用です。(ハンガー幅は150mm)

用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。適合W200用材質/仕上ステンレス質量(g)150RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.2MB)

商品説明動画

のれんカーテンの取り付け方
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59029792
2020-12-12
用途: 防虫のれんに使用
建設業・工事業

フレームへの脱着がとてもよく、使い勝手が良かったと思います。
満足度は大変良かったと思いました。

対象商品 : 59029817
2016-11-14
用途: 間仕切り
株式会社本田海産

見つけられなかった商品が、モノタロウでは見つかりました。

対象商品 : 59029792
2015-12-24
用途: 工場出入り口のカーテン付け替え

のれんカーテンの付け替えで使用。こういう商品は量販店では扱いがないので助かります。冷蔵庫部分にはステンレスを購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする