岡田装飾金物
岡田装飾金物の 間仕切りシート/ビニールカーテン
岡田装飾金物の 間仕切りシート/ビニールカーテン部品
岡田装飾金物の 間仕切りシート用フレーム
のれんシートフレーム【Bタイプ】固定式
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質/仕上
スチール/ユニクロ
注文コード
59029835
品番
72B11
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
固定式ののれんシートフレームです。
用途
短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。
長さ(mm)
1000
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
1251
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(0.2MB)
商品説明動画
のれんカーテンの取り付け方
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった