72A61 のれんシートフレーム【Aタイプ】可動式スチール/ユニクロ 岡田装飾金物 59029853 72A61 のれんシートフレーム【Aタイプ】可動式スチール/ユニクロ 岡田装飾金物 59029853 72A61 のれんシートフレーム【Aタイプ】可動式スチール/ユニクロ 岡田装飾金物 59029853 72A61 のれんシートフレーム【Aタイプ】可動式スチール/ユニクロ 岡田装飾金物 59029853 72A61 のれんシートフレーム【Aタイプ】可動式スチール/ユニクロ 岡田装飾金物 59029853

のれんシートフレーム【Aタイプ】可動式スチール/ユニクロ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59029853 品番72A61
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

D40タイプのレールと共に使用する可動式ののれんシートフレームです。

用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。 仕様ハンガー抜止バー付 長さ(mm)1000 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)1470 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.4MB)
注意
※可動式は室内で使用してください。
※シートを閉めたままフォークリフトで通過しないでください。
※シートは厚さ2mmまでのものを使用してください。(3mm・4mmは使用不可)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする