岡田装飾金物
岡田装飾金物の 間仕切りシート/ビニールカーテン
岡田装飾金物の 間仕切りシート/ビニールカーテン部品
岡田装飾金物の 間仕切りシート用フレーム
のれんシートフレーム【Aタイプ】可動式ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59029862
品番
72A62
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
D40タイプのレールと共に使用する可動式ののれんシートフレームです。
用途
短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。
仕様
ハンガー抜止バー付
長さ(mm)
1000
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
1530
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(0.4MB)
注意
※可動式は室内で使用してください。
※シートを閉めたままフォークリフトで通過しないでください。
※シートは厚さ2mmまでのものを使用してください。(3mm・4mmは使用不可)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません