岡田装飾金物
岡田装飾金物の 間仕切りシート/ビニールカーテン
岡田装飾金物の 間仕切りシート/ビニールカーテン部品
岡田装飾金物の 間仕切りシート用フレーム
のれんフレーム用ジョイントステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59029905
品番
72T62
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
可動式フレーム同士を繋ぎます。
用途
可動式フレームを連結させる際に使用します。
仕様
取付ビス・フランジナット付
適合
Aタイプ・可動式
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(0.4MB)