岡田装飾金物
岡田装飾金物の 間仕切りシート/ビニールカーテン
岡田装飾金物の 間仕切りシート/ビニールカーテン部品
岡田装飾金物の 間仕切りシート用フレーム
のれんフレーム用マグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59029914
品番
72T21
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
可動式フレームをレール端部や両開時にしっかり留めます。
用途
可動式フレーム使用時、端部を磁力でしっかり留めます。
仕様
取付ビス・フランジナット付
適合
Aタイプ・可動式
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
54
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(0.4MB)