岡田装飾金物
岡田装飾金物の 間仕切りシート/ビニールカーテン
岡田装飾金物の 間仕切りシート/ビニールカーテン部品
岡田装飾金物の 間仕切りシート用フレーム
のれんフレーム用マグネット受け
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59029923
品番
72T26
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
可動式フレーム両開時にマグネットと共に可動式フレームをレール端部でしっかり留めます。
用途
可動式フレーム・両開使用時、端部を磁力でしっかり留めます。
仕様
取付ビス・フランジナット付
適合
Aタイプ・可動式
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(0.4MB)