岡田装飾金物
岡田装飾金物の 間仕切りシート/ビニールカーテン
岡田装飾金物の 間仕切りシート/ビニールカーテン部品
岡田装飾金物の 間仕切りシート用チェーン
プラチェーン 樹脂製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
59029932
品番
72T91
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
金属製と違い樹脂製なのでぶつかっても衝撃が小さくてすみます。
用途
可動式フレームを開閉させる際に使用します。
適合
Aタイプ・可動式
材質/仕上
樹脂
質量(g)
98
長さ(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(0.4MB)