ウッドワン
ウッドワンの 玄関収納
ウッドワンの 玄関収納箱
玄関収納 スマートタイプ 間口3尺(フロアー+ウォール)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
59029984
品番
QIMT3SE-01-DK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥76,400
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
間口W(mm)
796(3尺)
セット内容
ウォール×1、フロアー×1、扉、台輪×1
色
ダークブラウン(ウォールナット柄)
タイプ
床置き
ハンドル色
シルバー
収納量
約24足(婦人靴)
取手
ハンドル
扉形式
スマートタイプ、扉縦木目柄
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
沖縄地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
離島
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500