保護メガネ RM-17

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ- 注文コード59030991 品番RM-17
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

超軽量、ソフトな装着感。
紫外線99%以上カットします。
すべり止め加工。
JIS規格品です。
ANSI規格品です。

形状二眼型 機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工 寸法(mm)143×42 質量(g)22 タイプ- 規格JIS規格品 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカハードコート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
目の保護が必要な作業全般に
くろしお文化舎 様

私は年とともになぜか、まつ毛が激減して日常、ゴミが目に入りやすくて困っているので、作業時に保護メガネは必需品として使っています。
この製品は軽くて装用感が良くて、かけていることを忘れるほどで満足しています。曇り防止タイプを買ったのですが、季節的に効果がはっきりしないので今後に注目しています。

2026-01-22
用途:
眼の手術後の使用

眼の手術をおこない、粉塵等から目を守るために購入。デザインも機能性も大変満足して先に勤務先で私用のため購入しましたが自宅用にも必要になり、さらに追加で1個購入しました。

対象商品:
59031007
2022-07-22
用途:
外出時に使用
教育・研究機関

何種類か試したが普段用にはこれが一番
着けているのを忘れるくらい軽い使用感
着けても悪目立ちしないのが良い

1人が参考にしています
対象商品:
59031007
2020-05-18
用途:
農作業 全般
農・林・水産業

目の部分を覆うようにカバーできるので、農作業時につけています。
農薬散布や込み合った枝の選定時に目に霧状の農薬や枝が刺さることを防いでくれます。
UV機能もあってこれから夏に向かって重宝します。
軽いのでつけている感じがしません。

対象商品:
59031007
2018-07-13
用途:
工場見学用
製造業

非常に軽く、また装着時の圧迫もなく良いと思います。

対象商品:
59031007
2017-09-28
用途:
医療現場・各種作業時

他の商品と比べ優れている点は3つあり、今後はこの商品をリピートする予定。1.小顔の人もそうでない人も、なぜかよくフィットする。2.視界の歪みがすくなく違和感ない。3.細みで軽量である。
ただ、隙間なく顔にフィットするためAF仕様でも他製品より若干曇りやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
59031007
2017-04-22
用途:
プラントの通常作業時

軽くて掛けていて疲れにくい商品だと思います。フィット感も良好です。

対象商品:
59031007
2020-09-15
用途:
仕事の保護メガネ

暗い所では透明がやはり必要軽くて歪みの無い理研の保護メガネ以外は購入する気はたぶん無い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする