保護メガネ RM-17 シルバーミラー

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59031025 品番RM-17
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

超軽量、ソフトな装着感。
紫外線99%以上カットします。
すべり止め加工。
ANSI規格品です。

形状二眼型 機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工 寸法(mm)143×42 質量(g)22 規格US規格品、Z87 レンズ色シルバーミラー 材質(レンズ)ポリカハードコート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59031025
2022-02-10
用途:
バイク走行時の使用ですす
建設業・工事業

適度な色合いで重宝してますが、鼻あて部品が外れが頻発します、値段が安いので仕方ないのか知れませんが、もう少し鼻あて部分の外れ強化をしてほしい

MonotaROからの回答

品質改善に努めて参ります。貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
59031025
2020-07-27
用途:
鼻当てパット一体化

以前購入し使用していましたが、鼻パットが1個外れ無くなった為再購入、鼻当てパットが左右一体化に改良されていました。一体化では部品も大きく外れス心配は無いと思いますが、ピン4本にはめてあるのみで抜こうと思えば抜くことはできますが、外れる心配は無いと思います。接着剤で予防保全にくっつけておいても良いと思いますが。問題があっての改良は良いと思います。

対象商品:
59031025
2019-09-28
用途:
果樹園とハーブ園等の畑と山の草刈り
C.L.L FUTUREWARE 様 (その他業種)

朝から夕方までの遮光性や視認性はもちろん、さりげないデザインやシルバーミラーの色あいと濃度等も大変良いです。

使用時に1つだけ気を付けないといけない点は、あまり手荒に扱うとシリコン製鼻ガードが取れて紛失してしまう可能性が有る事です。
その場合は、本体と残りのシリコン製鼻ガードを破損や紛失等の際のパーツ取りにして眼鏡ケース等に入れて、いつでもスペアパーツとしてすぐ使用出来るように保管しておくと良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
59031025
2019-04-24
用途:
溶接用、切断機使用
農・林・水産業

かけやすいし、なんて言っても格好いい。見やすくて作業もしやすいです。

対象商品:
59031025
2019-07-16
用途:
サイクリング

レンズ色が薄く夜間でも使えます。晴天時以外はこのくらいの色が使い易い。

対象商品:
59031025
2018-07-25
用途:
スポーツ用
その他業種

同じものを再度購入しました。 紫外線対策には濃すぎないレンズが適していて、安い軽い視界広いと申し分ないサングラスです。

対象商品:
59031025
2018-04-13
用途:
検査作業
サービス業

軽くて最高です。
レンズもシルバーでいい感じです。。

対象商品:
59031025
2020-07-15
用途:
サンダー加工 草刈り 車運転時

軽くてとても良いが、草刈り時は、地面がゆがんで見える時有り。少し違和感有り。鼻部に当たる部位の樹脂ゴムが抜け落ちてしまい抜けないはめ込み引っかけがあると良い。部品パーツあれば良いのに。その他は問題なく再購入するしかない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする