保護メガネ RM-17α スモーク

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59031113 品番RM-17α
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

RM-17にモールドを付ける事により、超軽量、フィット感、ファッション性を備えた商品になります。
すべり止め加工。
UVカット。
ANSI規格品です。

形状一眼型 機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工 寸法(mm)143×42 質量(g)27 レンズ色スモーク 材質(レンズ)ポリカハードコート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59031113
2021-03-15
用途:
グラインダー
製造業

思ってたよりもフィットして、くもらず使いやすかった。

対象商品:
59031113
2015-07-04
用途:
晴天の屋外作業時

レンズ部分に通気用の穴が多数ありますが、意外と埃は侵入しません。

レンズに傷が入りやすいのがネックです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする