保護メガネ RM-17α イエロー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59031122 品番RM-17α
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

RM-17にモールドを付ける事により、超軽量、フィット感、ファッション性を備えた商品になります。
すべり止め加工。
UVカット。
ANSI規格品です。

形状二眼型 機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工 寸法(mm)143×42 質量(g)27 レンズ色イエロー 材質(レンズ)ポリカハードコート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:158

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする