クリーンルーム用ゴーグル RG-7

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59031131 品番RG-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

シリコンヘッドバンド使用。
JIS規格品です。

形状ゴーグル型 機能角度調節可。レンズ交換可。メガネ併用可。マスク併用可。UVカット。 寸法(mm)193×85 質量(g)115 レンズ色透明 レンズ防曇 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)アセチ(1.0mm厚、内側AF)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:390
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59031131
2020-05-03
用途:
塗装
その他業種

隙間なくはめることができ使いやすい。リピートしても良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする