RG-1 アスベスト・感染症用無気孔ゴーグル RG-1 理研化学 59031156

RG-1 アスベスト・感染症用無気孔ゴーグル RG-1 理研化学 59031156
RG-1 アスベスト・感染症用無気孔ゴーグル RG-1 理研化学 59031156

アスベスト・感染症用無気孔ゴーグル RG-1

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード59031156品番RG-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

レンズ交換可。メガネ併用可。マスク併用可。UVカット。
耐衝撃性にも優れます。
無気孔なゴーグルなので新型インフルエンザや花粉症用にも。

形状ゴーグル型機能レンズ交換可、メガネ併用可、マスク併用可寸法(mm)170×73密閉型質量(g)60レンズ色透明レンズ防曇材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)ポリカハードコートAF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59031156
2021-05-22
用途: 庭木の剪定時、他
建設業・工事業

庭木の剪定時など、様々な片付けをする際に目にゴミやカビが入らないよう用心の為に購入しました。ソフトで良い感じです。

2021-07-16
用途: 薬剤散布
その他業種

悪くは無いけど、汗で曇って見えづらくなる。閉所作業中は辛い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする