理研化学
理研化学の 溶接面・遮光メガネ
理研化学の 遮光メガネ
ゴムフレーム遮光ゴーグル G-1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59031201
品番
G-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
レンズ交換可。マスク併用可。
種類
遮光メガネ
寸法(mm)
180×94
質量(g)
95
レンズ色
グリーン
機能
レンズ交換可、マスク併用可
材質(フレーム)
軟質ビニール(通気穴あり)
遮光度
2相当
材質(レンズ)
エンビ
注意
※メーカーの流通在庫により順次ゴムフレームから軟質ビニールに切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。