軟質フレームゴーグル G-1A イエロー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59031235 品番G-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ベンチレーター付きゴムフレームゴーグル。
レンズ交換可。マスク併用可。
薄暗い場所で使用します。

形状ゴーグル型 機能レンズ交換可、マスク併用可 寸法(mm)180×94 質量(g)98 レンズ色イエロー 材質(フレーム)ゴム(ベンチレーター付) 材質(レンズ)エンビ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする