ゴムフレーム遮光ゴーグル G-1A

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59031244 品番G-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ベンチレーター付きゴムフレームゴーグル。
レンズ交換可。マスク併用可。

種類遮光メガネ 寸法(mm)180×94 質量(g)98 レンズ色グリーン 機能レンズ交換可、マスク併用可 材質(フレーム)軟質ビニール(ベンチレーター付) 遮光度2相当 材質(レンズ)エンビ
注意
※メーカーの流通在庫により順次ゴムフレームから軟質ビニールに切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする