ルーペ付保護めがね

(64件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59031253 品番 RB-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

スタイリッシュなデザイン。
レンズは衝撃性に強く、紫外線を99%カットします。
赤外線もカットします。
レンズ下部に度数入りのレンズがついています。
現場などで小さな文字を読むのにぴったりです。

度数1.5 フレーム色 機能つる伸縮可 材質(フレーム)ナイロン 材質(レンズ)ポリカハードコート 調整機能長さ調整可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59031253
2023-04-13
用途:
花粉症対策&作業時に

花粉症対策&作業時に伝票をみるのが楽になりました。
フィット感良いです。

対象商品:
59031271
2022-04-04
用途:
細かい作業時
製造業

今まではめがねを外して安全めがねを掛けていたので細かい作業の時に困っていましたが
この安全めがねは老眼鏡も付いているのでめがねを掛けたまま掛けられ重宝しています。

対象商品:
59031271
2022-04-28
用途:
メンテナンス時の目の保護に
建設業・工事業

車やバイクのメンテナンス時の目の保護に購入しました。

対象商品:
59031262
2021-09-07
用途:
鉄骨製品製造工場内での作業時に

薄暗い工場内でも図面が非常に見やすく、しかもグラインダー作業時に保護具となるので、掛け替える手間が省けて便利です。

対象商品:
59031253
2021-01-23
用途:
検品作業
1 様 (製造業)

老眼用の保護眼鏡は1.0から使ってます 老眼鏡と違い着け外しをしなくて良いのが最大に便利です 欲を言えば鼻のクッション材が選べたらズレを軽減出来るかも

対象商品:
59031262
2021-03-15
用途:
ミニ耕運機を使う時
不動産業

眼鏡を替えなくても肥料や石灰などの袋の説明書が読めるので便利です。

対象商品:
59031271
2020-10-10
用途:
普段使いに
株式会社福島工業所 様

出掛ける時にこのメガネ+マスクで感染対策として使用しています。老眼の部分が下部に有り、度のない部分が広くて見やすく逆に助かっています、つるの部分が伸縮可能なので顔にフィットして使いやすく金額もお手頃で満足していますが、メガネが大きすぎて入るメガネケースが無いので困っています。

対象商品:
59031262
2020-10-07
用途:
中近の作業
建設業・工事業

色々レビューありますが、コスパいいです
付け心地も悪くないし、4〜50pくらいの距離の作業時使用ですごく見えます。作業時の見えないイライラ減りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする