理研化学
理研化学の メガネ・ゴーグル・防災面
理研化学の レーザ光吸収メガネ
レーザー用めがね RS-02
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59031323
品番
RS-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
メガネ併用可。
形状
一眼型
機能
メガネ併用可
寸法(mm)
158×58
質量(g)
48
レンズ色
レッド
光学濃度(OD)
3以上
適合波長(nm)
500〜535
適合レーザーの種類
Nd:YAGU
材質(フレーム)
ポリカーボネイト
材質(レンズ)
ポリカハードコート
注意
※使用するレーザーの名前、波長、出力にあった商品を使用するようにしてください。