※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MD-851-W スリムダクトMD(室内用) 因幡電工 59031472 MD-851-W スリムダクトMD(室内用) 因幡電工 59031472

スリムダクトMD(室内用)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード59031472 品番MD-851-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)85 寸法B(mm)70 用途室内用配管化粧カバー 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 長さ(mm)2000 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20〜60(製品表面温度)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59031472 MD-851-W 39118073 MD-851 スリムダクトMD(室内用) 因幡電工 スリムダクトMD(室内用) 因幡電工 1本 2,498 税込2,748 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39118064
2024-03-18
用途:
エアコン工事
エディオン北河内店 様 (卸売・小売業)

問題ないと思います。良く使ってます。ありがとうございます

対象商品:
39118073
2022-11-09
用途:
エアコンの室内配管のカバーに使用
京寿司 花背 様 (飲食業)

意外と簡単に施工できた。室内では2mも必要ない場合が多いので、1m単位の販売希望。送料も安くなるかも。

2人が参考にしています
対象商品:
39118064
2020-08-25
用途:
エアコンの全ての室内配管
オオナカヤ 様 (建設業・工事業)

私はこれのみで全ての室内配管に対応しています。薄くてキレイ、丈夫 これが一番です!

1人が参考にしています
対象商品:
39118064
2022-05-06
用途:
屋内エアコン配管
田秀設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

長さの関係か送料が意外と高いので少数での購入時は要注意です。

対象商品:
39118064
2019-10-21
用途:
エコキュート配管カバー取り付け
サービス業

エコキュート配管カバーの化粧ダクトとして使用。
しっかりと強度もあり,壁への取付も容易です。
コスト低減を期待します。

対象商品:
39118064
2015-03-27
用途:
エアコン配管用室内カバー
建設業・工事業

幅もあり通常使用するにはこれでいける

対象商品:
39118073
2017-05-12
用途:
エアコン配線隠し
サービス業

素人でも採寸さえ間違えなければ綺麗に取り付けることが出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする