VDZ-4D157YF6WBL 片開きドアセット YF型 永大産業 59032827

※色見本

VDZ-4D157YF6WBL 片開きドアセット YF型 永大産業 59032827 VDZ-4D157YF6WBL 片開きドアセット YF型 永大産業 59032827

片開きドアセット YF型

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59032827 品番VDZ-4D157YF6WBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,000
この商品は60種類から選べます 他の種類を見る

フラットなフォルムが横方向に流れる木目を際立たせ、様々なインテリア空間を彩ります。

種別固定枠 枠見込み154mm セット内容ドア本体(VDD-4D157YFWB)、レバーハンドル(TDB-CK96SN2)、枠セット(VDF-1D1576WBL-S) 木目 吊元 仕様低VOC、4VOC基準適合 ホワイトビーチ 等級3(高齢者配慮) 有効開き幅(mm)625 本体高さ(mm)1990 表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート ホルムアルデヒド等級F★★★★ 本体幅(mm)694(ドア) 枠外幅(mm)750 枠外高さ(mm)2040
注意
※<EN>エクセレントバーチ柄をご指定の場合、枠セット・額縁セットは<N>ナチュラルバーチ柄になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16348097
2019-06-14
用途:
間仕切りドア取り付け
建設業・工事業

思っていた以上の製品が届きとても良かったです。施工説明書がもうすこし分かりやすければいいかなと思います。ドアノブの説明書がありませんでした。

対象商品:
16348097
2018-09-04
用途:
物置を作り、その入り口として取り付けました。
建設業・工事業

素人でも、1時間30分程度なら取り付けられました。
ドァの調整するにも、ドライバー1本で出来非常に楽だと思います。

対象商品:
59033046
2014-10-29
用途:
扉を新しくしました。
株式会社 イーズ 様

色合いも 価格も とても良く 落ち着いた事務所になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする