VHZ-N4W623FT1SLC クロゼットドア開き戸 縦木目タイプ・8尺 永大産業 59036835

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VHZ-N4W623FT1SLC クロゼットドア開き戸 縦木目タイプ・8尺 永大産業 59036835 VHZ-N4W623FT1SLC クロゼットドア開き戸 縦木目タイプ・8尺 永大産業 59036835 VHZ-N4W623FT1SLC クロゼットドア開き戸 縦木目タイプ・8尺 永大産業 59036835

クロゼットドア開き戸 縦木目タイプ・8尺

商品レビューを投稿する
取扱い終了 特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59036835 品番VHZ-N4W623FT1SLC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,400
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
高さ(mm)2300(8尺) 間口(mm)735(0.5間用) 仕様低VOC セット内容扉(VHD-W623FLC)、取っ手(VHD-TS1-2)、枠セット(VHE-N4W623LC) ライトチェリー タイプ四方枠 表面仕上げ扉本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート ホルムアルデヒド等級F★★★★ 木目
注意
※<EN>エクセレントバーチ柄の扉本体に対応する枠は、<N>ナチュラルバーチ柄になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クローゼットドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする