※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
永大産業
永大産業の 内装ドア
永大産業の クローゼットドア
永大産業の 開き戸
クロゼットドア開き戸 縦木目タイプ・8尺
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
59036905
品番
VHZ-N4W623ET1SPH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,400
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
2300(8尺)
間口(mm)
735(0.5間用)
仕様
低VOC
セット内容
扉(VHD-W623EPH)、取っ手(VHD-TS1-2)、枠セット(VHE-N4W623PH)
色
単色ホワイト
タイプ
四方枠
表面仕上げ
扉本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級
F★★★★
木目
-
注意
※<EN>エクセレントバーチ柄の扉本体に対応する枠は、<N>ナチュラルバーチ柄になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません