VXZ-N4F3320FFT1SSLB クロゼットドア折れ戸 2.0間用 永大産業 59038287

 

VXZ-N4F3320FFT1SSLB クロゼットドア折れ戸 2.0間用 永大産業 59038287 VXZ-N4F3320FFT1SSLB クロゼットドア折れ戸 2.0間用 永大産業 59038287 VXZ-N4F3320FFT1SSLB クロゼットドア折れ戸 2.0間用 永大産業 59038287 VXZ-N4F3320FFT1SSLB クロゼットドア折れ戸 2.0間用 永大産業 59038287

クロゼットドア折れ戸 2.0間用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59038287 品番VXZ-N4F3320FFT1SSLB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥173,700
この商品は66種類から選べます 他の種類を見る
高さ(mm)2040(7尺) 間口(mm)3307(2.0間用) セット内容扉(VXD-F920FLB×4)、取っ手(VXD-T1S-2×2)、枠セット(VXE-N4F3320LB-S) 木目 仕様低VOC、4VOC基準適合 ライトバーチ タイプ四方枠 表面仕上げ扉本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート ホルムアルデヒド等級F★★★★
注意
※<EN>エクセレントバーチ柄の扉本体に対応する枠は、<N>ナチュラルバーチ柄になります。
※<N>ナチュラルバーチ柄の枠に対応する扉本体は<EN>エクセレントバーチ柄になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クローゼットドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする