曜日別特売
E16.5.075.0-1リンク EZチェーン E16型(内のり巾63) Igus(イグス) 59052165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E16.5.075.0-1リンク EZチェーン E16型(内のり巾63) Igus(イグス) 59052165
E16.5.075.0-1リンク EZチェーン E16型(内のり巾63) Igus(イグス) 59052165
E16.5.075.0-1リンク EZチェーン E16型(内のり巾63) Igus(イグス) 59052165

EZチェーン E16型(内のり巾63)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
屈曲半径R(mm)75
リンク数1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
内容量1個注文コード59052165品番E16.5.075.0-1リンク
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。

用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械寸法D(mm)140寸法H(mm)189寸法K(mm)300屈曲半径R(mm)75ピッチ(mm)30.5リンク数1材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.75幅外寸(mm)78.5幅内寸(mm)63難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする