本体

Jackery Solar Saga 100Light

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59059501 品番JS-100G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,801
販売価格(税別)
33,455

Jackery SolarSaga 100W Lightは、Jackery初の「曲がるソーラーパネル」で、最大221°の柔軟性を持ち、キャンピングカーや曲面の屋根にも設置可能です。
重さはわずか2.05kgと超軽量で、従来モデルより約40%軽量化されており、持ち運びや設置が非常に簡単。
IBC技術による25%の高変換効率を誇り、両面発電にも対応。
IP68の防水・防塵性能で、雨や砂埃にも強く、屋外でも安心して使用できます。
設置方法も吊り下げや接着固定など柔軟で、災害時やアウトドアに最適な一枚です。

寸法(mm)展開:1060×560×16 質量(kg)2.05 ±0.5 保証期間5年 交換効率25% 防塵防水性能IP68 開放電圧(V)24.8±5% 短絡電流(A)5.15±5% 動作温度範囲(℃)ー40〜85 ピーク電力100W±5% 動作電圧(V)21.1±5% 動作電流(A)4.85±5%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする