サンプル画像

BN-4PC31GR-8 足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ 日本精器 59059528 BN-4PC31GR-8 足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ 日本精器 59059528

足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数3 注文コード59059528 品番BN-4PC31GR-8
参考基準価格(税別)¥12,260 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はポート数など6種類から選べます 他の種類を見る

・寸法変更。踏みやすさ向上の為、拡大。
・有効断面積をUP。
・配管周りスペース拡大(取り付けやすさ改善)
・ゴム板標準装備。

質量(kg)0.6 備考底カバー、保持機構付 シリーズBN-4PC31 ポート数3 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.7 有効断面積(mm2)8 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気 耐圧力(MPa)1 踏込力(N)30 切替位置数3方向足踏切替

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする