とめっぱlight 85cm〜125cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59063055 品番TPL-85-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

豪雨・台風などの水害から自宅を守る「つっぱるだけ」の浸水対策
出入口の内側から設置。設置後も出入り可能。
優れた止水性:JISA4716 Ws-4相当、1時間当たり1m2の漏水量=4〜10L
カンタン設置:工具不要、一人で設置できる
ピタっと密着:つっぱり機構で出入口に圧着固定
シートにナノフロント仕様:超極細繊維が水分付着でグリップ力UP
繰り返し使える(本体):非常時に備えてスリムに保管できる
帝人フロンティア(株)開発の止水シートに平安伸銅工業(株)のつっぱり機構を利用した簡易止水装置

材質パイプ:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ、樹脂部品:ABS樹脂、止水ゴム:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、止水シート:PVC 寸法(mm)本体:幅86.3-126.7×奥行4.5×高さ25、シート:長さ152 ブラック 寸法(cm)対応開口:85〜125
注意
※本品は完全止水商品ではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする