本体

ポータブル電源1000Plus 1800W/1024Wh

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59063071 品番P1000Plus
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,800
販売価格(税別)
129,818

1024Whの大容量と1800Wの高出力を備えた高性能なポータブル電源です。
AC急速充電に対応し、わずか39分で80%充電可能という圧倒的なスピードが魅力。さらに、UPS(無停電電源)機能を搭載しており、停電時でも瞬時に電力供給を継続できます。
出力ポートは最大10台同時給電に対応し、USB(PD100W含む)、AC、DCなど多彩な機器に接続可能。
バッテリーには安全性・長寿命に優れたリン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)を採用し、約4000回の充放電が可能です。
静音設計(29dB以下)で夜間使用にも最適。スマホアプリによる遠隔操作も可能で、使い勝手も抜群。キャンプ、車中泊、災害対策など、幅広いシーンで活躍する信頼性の高いポータブル電源です。

質量(kg)12 出力【AC】100V 〜 50Hz/60Hz×4ポート【USB-A】QC3.0×2ポート【USB-C】出力 PD100W×1ポート、PD20W×1ポート【シガーソケット】12V×1ポート【DC】DC5521×2ポート 温度(℃)(充電)0〜40、(放電)ー10〜40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×220×230 定格出力(W)1800(サージ3600) 機能UPS <10mS 電池リン酸鉄リチウムイオン電池 充放電回数(回)4000(SOH>80%) バッテリー容量(Wh)1024

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする