商品レビューを投稿する内容量1台注文コード59063080品番P2400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥237,800販売価格(税別)
2048Whの大容量と2400Wの定格出力(瞬間最大4800W)を備えたハイパワーモデルのポータブル電源です。
家庭用電化製品からアウトドア機器まで幅広く対応し、UPS機能(1400W)により停電時も0.01秒で電源を自動切替できる安心設計です。
バッテリーにはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約3500回の充放電サイクルに耐える長寿命。
AC急速充電は最大1500Wで、約1時間で80%充電可能。さらに、AC入力電力を400W~1500Wで調整可能で、電圧不安定な環境でも安全に使用できます。
出力ポートは13口(AC×4、USB-A×2、USB-C×4、DC×2、シガーソケット×1)で、スマホ約123回、PC約24回、冷蔵庫約8時間などの給電が可能。純正弦波出力で精密機器にも対応し、Wi-Fi&Bluetoothによるアプリ制御も可能です。
災害対策、キャンプ、車中泊、業務用など、信頼性と機能性を兼ね備えた一台です。