本体

BP2000Pro ポータブル電源2000Pro 3300W/2048Wh OUKITEL 59063116 BP2000Pro ポータブル電源2000Pro 3300W/2048Wh OUKITEL 59063116 BP2000Pro ポータブル電源2000Pro 3300W/2048Wh OUKITEL 59063116 BP2000Pro ポータブル電源2000Pro 3300W/2048Wh OUKITEL 59063116 BP2000Pro ポータブル電源2000Pro 3300W/2048Wh OUKITEL 59063116 BP2000Pro ポータブル電源2000Pro 3300W/2048Wh OUKITEL 59063116

ポータブル電源2000Pro 3300W/2048Wh

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59063116 品番BP2000Pro
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥334,800
販売価格(税別)
304,364

家庭用・アウトドア・災害時に頼れる高性能モデルのポータブル電源です。
定格出力3300W(瞬間最大6600W)で冷蔵庫やエアコンなどの高出力家電も安心して使用可能。容量は2048Whで、最大7台の拡張バッテリーを接続すれば16384Whまで拡張できます。
ACとソーラーの同時充電に対応し、約1時間で80%まで急速充電可能。
UPS機能付きで停電時も0.01秒で電力供給を切り替え、安心のバックアップを提供。長寿命なリン酸鉄リチウム電池を採用し、約3500回の充放電が可能です。
ご家庭での節電対策やアウトドア、災害時の備えに最適です。

質量(kg)26 出力【AC】100V 〜 50Hz/60Hz×5ポート【DC】DC5521×2ポート【USB-A】12W×2ポート、QC3.0×2ポート【USB-C】PD100W×2ポート【シガーソケット】12V×1ポート 温度(℃)(充電)0〜40、(放電)ー10〜40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)482×296×322 定格出力(W)3300(サージ6600) 機能UPS有 電池リン酸鉄リチウムイオン電池 充放電回数(回)3500(SOH>80%) バッテリー容量(Wh)2048

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする