ヴィンテージアンプのルックスと信頼性の高い保護性能を兼ね備えた、3Uサイズのラックケース。ラックタイプのアンプやエフェクター、レコーディング機器を、クラシックアンプを彷彿とさせるブラックトーレックスの外装で彩り、ステージやスタジオでの機材の存在感を際立たせます。
・50〜60年代のクラシック・アンプを彷彿とさせるビンテージ風デザイン
・信頼性の高い保護性能を備えたラックケース
・ラックタイプのモデリングアンプやレコーディング機器との組み合わせに最適
・着脱可能なグリルクロス風のダストカバー付属
・木製パネルにブラックカラーのトーレックスを貼り付けた耐久性のある外装
・マウント用ネジとワッシャーが付属
・色:ブラック
・ラックサイズ:3U
・内寸:約483mm(幅)×318mm(奥行)×133mm(高さ)
・外寸:約539.8mm(幅)×355.6mm(奥行)×228.6mm(高さ)
・重量:約7.44kg
・JANコード:0716408550954