4Uラックケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59063195 品番GR-RETRORACK-4BK/4U RetroRack
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ヴィンテージアンプのルックスと信頼性の高い保護性能を兼ね備えた、4Uサイズのラックケース。ラックタイプのアンプやエフェクター、レコーディング機器を、クラシックアンプを彷彿とさせるブラックトーレックスの外装で彩り、ステージやスタジオでの機材の存在感を際立たせます。
・50〜60年代のクラシック・アンプを彷彿とさせるビンテージ風デザイン
・信頼性の高い保護性能を備えたラックケース
・ラックタイプのモデリングアンプやレコーディング機器との組み合わせに最適
・着脱可能なグリルクロス風のダストカバー付属
・木製パネルにブラックカラーのトーレックスを貼り付けた耐久性のある外装
・マウント用ネジとワッシャーが付属
・色:ブラック
・ラックサイズ:4U
・内寸:約483mm(幅)×318mm(奥行)×177mm(高さ)
・外寸:約539.8mm(幅)×355.6mm(奥行)×279.4mm(高さ)
・重量:約8.98kg
・JANコード:0716408550985

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする