4Uラックケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59063211 品番GR-RETRORACK-4SG/4U RetroRack
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ヴィンテージアンプのルックスと信頼性の高い保護性能を両立した、4Uサイズのラックケース。シーフォームグリーンカラーのトーレックスが、モダンなラックタイプの機材をレトロな雰囲気に演出し、ステージやスタジオでの個性的なスタイルを際立たせます。
・50〜60年代のクラシック・アンプを彷彿とさせるビンテージ風デザイン
・信頼性の高い保護性能を備えたラックケース
・ラックタイプのモデリングアンプやレコーディング機器との組み合わせに最適
・着脱可能なグリルクロス風のダストカバー付属
・木製パネルにシーフォームグリーンカラーのトーレックスを貼り付けた耐久性のある外装
・マウント用ネジとワッシャーが付属
・色:シーフォームグリーン
・ラックサイズ:4U
・内寸:約483mm(幅)×318mm(奥行)×177mm(高さ)
・外寸:約539.8mm(幅)×355.6mm(奥行)×279.4mm(高さ)
・重量:約8.98kg
・JANコード:0716408550992

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする