ベース用ギグケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59063290 品番GT-BASS-BLK / Transit Series
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

どのような移動手段でも快適に楽器を持ち運べることをコンセプトに開発された「Transitシリーズ」のベースギター用ギグバッグ。都会的で洗練されたデザインの外装は、耐候性素材を採用し悪天候から楽器を守ります。内装は20mm厚のフォームパッドとマイクロフリース生地で、大切な楽器を優しく保護します。
・耐候性のあるブラックカラーの外装
・厚手のゴム材を採用した底面により、摩耗や衝撃から保護
・20mm厚のフォームパッドとマイクロフリース裏地で楽器を保護
・ヘッド部、ネック、エンドピンを保護する3点パッドシステムを搭載
・A4サイズ収納可能な大型フロントポケットと、電子機器用小型ポケットを装備
・パッド入りのサイドハンドルとバックパックストラップで快適に持ち運び可能
・滑りにくく、つまみやすい形状にこだわったジッパータグ
・色:チャコールブラック
・対応楽器:ベースギター
・内寸:約1219mm(全長)×533mm(ボディ長)×76mm(ボディ高)×330mm(ボディ上部幅)×381mm(ボディ下部幅)
・外寸:約1257mm(全長)×419mm(幅)×178mm(厚み)
・重量:約2.36kg
・JANコード:0716408543314

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする