ベース用ギグケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59063299 品番GT-BASS-GRY / Transit Series
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

アウトドアテイストと都会的なデザインを融合させた「Transitシリーズ」のベースギター用ギグバッグ。ライトグレーの耐候性素材の外装は、悪天候から楽器を保護し、20mm厚のフォームパッドとマイクロフリース裏地が大切な楽器を優しく包み込みます。機能的な収納ポケットと持ち運びやすいハンドル・ストラップにより、快適な移動をサポートします。
・耐候性のあるライトグレーの外装
・厚手のゴム材を採用した底面により、摩耗や衝撃から保護
・20mm厚のフォームパッドとマイクロフリース裏地で楽器を保護
・ヘッド部、ネック、エンドピンを保護する3点パッドシステムを搭載
・A4サイズ収納可能な大型フロントポケットと、電子機器用小型ポケットを装備
・パッド入りのサイドハンドルとバックパックストラップで快適に持ち運び可能
・滑りにくく、つまみやすい形状にこだわったジッパータグ
・色:ライトグレー
・対応楽器:ベースギター
・内寸:約1219mm(全長)×533mm(ボディ長)×76mm(ボディ高)×330mm(ボディ上部幅)×381mm(ボディ下部幅)
・外寸:約1257mm(全長)×419mm(幅)×178mm(厚み)
・重量:約2.36kg
・JANコード:0716408544250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする