Kemper Profiler Head用ケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59063351 品番GT-KEMPER-PRPH/Bag for Kemper
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

都会的なデザインと高い保護性能を両立した、Kemper Profiler Headとその周辺機器を安全に持ち運べるギグバッグ。フォームパッドが一体成型されたカスタムフィットの内部は、本体をしっかりと固定し、衝撃から保護します。また、複数のポケットにはフットコントローラーやケーブル類を収納でき、これ一つでライブやレコーディングへ向かうことができます。
・Kemper Profiler Head専用に設計されたカスタムフィットの内部
・耐衝撃性のフォームパッドが一体成型されており、本体をしっかり保護
・大型のサイドポケットにはKemper Profiler Remoteを収納可能
・複数のジッパー付きポケットでケーブルや電源コードを整理して収納
・パッド入りのバックパックストラップとサイドハンドルで快適に持ち運び可能
・耐候性のある外装素材と厚手のゴム底面により、悪天候や摩耗から保護
・滑りにくく、つまみやすい形状にこだわったジッパータグ
・対応機器:Kemper Profiler Head
・内寸:約427mm(幅)×241mm(奥行)×229mm(高さ)
・外寸:約483mm(幅)×343mm(奥行)×305mm(高さ)
・重量:約2.31kg
・JANコード:0716408551128

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする