LED部品ダクトレール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 長さ(mm)【器具】3000 シルバーアルマイト 注文コード59063588 品番DP-00213ES
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は長さ・色など32種類から選べます 他の種類を見る
付属品直付用木ネジ付 仕様直付専用型、2P 15A 125V 材質アルミ型材、シルバーアルマイト 長さ(mm)【器具】3000 幅(mm)【器具】33 シルバーアルマイト 高さ(mm)【器具】19 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする