LED部品 フィードインボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59063640 品番 DP-00231K
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様直付専用型 材質プラスチック 長さ(mm)【器具】160 幅(mm)【器具】33 高さ(mm)【器具】20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする